| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7982160 Herst.-Nr.: 97207 EAN/GTIN: 5059045387466 |
| |
|
| | |
| Anzahl der LEDs = 1 LED Farbe = Weiß Außendurchmesser = 75mm Serie = OP1000
IEC62471: photobiologische Sicherheitslampen und Leuchtensysteme IEC62031: LED-Module für allgemeine Beleuchtung - Gerätesicherheit. Infusion™-LED-Modul Serie M1500. Die Serie von Infusion™-LED-Modulen von GE Lighting hat neue Möglichkeiten für den Einsatz von wartungsarmen LED-Lösungen eröffnet. Diese Serie von LED-Modulen ermöglicht das Erstellen aufmerksamkeitsstarker Anzeigen mit der Flexibilität, die Strahlbreiten und Lichtgehäuse zu wechseln, indem Module und/oder Optik einfach ausgetauscht werden. Die neue Generation der Infusion™-Module sind zudem hervorragende Beispiele für die Nachhaltigkeit des Infusion™-Modulsystems. Leuchten, die die Infusion™-Plattform als Basis haben, lassen sich in der Zukunft leicht auf effizientere Module erweitern, was für die Endbenutzer von großem Vorteil sein wird, wenn Energiekosten ansteigen, LED-Kosten sinken und der Wirkungsgrad steigt. Die Infusion™-LED-Lösung sorgt für eine unglaublich gleichbleibende Farbqualität von Modul zu Modul – bis zu niedriger 2-MacAdam-Ellipsenkonsistenz. Ideale Anwendungen für diese LED-Module sind der Einzelhandel, Büros, Museen, Ausbildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Gastronomie. Modulare Lösung für schnelle, werkzeuglose Aufrüstung Niedrigste Betriebskosten auf lange Dauer Langfristige Farbkonsistenz Der Farbmittelpunkt stabilisiert sich innerhalb von 1000 Stunden und verbleibt bis zu 6000 Stunden in einer 1-stufigen Ellipsenverschiebung Außergewöhnlich stabiles CRI über alle Farbbewertungen hinweg Ausgezeichnete Lichtstromausnutzung Weitere Informationen: | | Anzahl der LEDs: | 1 | LED Farbe: | Weiß | Außendurchmesser: | 75mm | Serie: | OP1000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7982160, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Arrays, GE, 97207, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Arrays |
| | |
| |