Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lovato Digitales Strommessgerät AC, 91mm x 45mm T. 105mm / ±0,5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Lovato Digitales Strommessgerät AC, 91mm x 45mm T. 105mm / ±0,5 %
Artikel-Nr.:
     108EL-7983788
Hersteller:
     LOVATO Electric
Herst.-Nr.:
     DMK01R1
EAN/GTIN:
     5059039234929
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
digital amperemeter ac
amperemeter digital
Stromart = AC
Ausschnitt-Höhe = 45mm
Ausschnitt-Breite = 91mm
Tiefe = 105mm
Genauigkeit = ±0,5 %
Temperatur min. = -20°C
Temperatur max. = +60°C

Digitales Einphasen-Amperemeter. Die modularen digitalen Messgeräte DMK01R1 für Industrie und Service gewährleisten extreme Stabilität der Anzeigen aufgrund der großen Anzahl an Abtastungen. Die Messungen in Echt-Effektivwert sorgen für korrekten Strombetrieb mit hohem Oberwellengehalt. Die Modelle können Maximal- (HOCH) und Minimalwerte (NIEDRIG) der Anzeigen speichern und anzeigen. Einphasen-Strommessgerät mit LED-Anzeige Strommessungen in Echt-Effektivwert Speicherung der Minimal- und Maximalwerte Programmierbarer Relaisausgang (1 Wechsler) Schutzart IP54 auf der Vorderseite Größe: 96 x 48 mm, Frontplattenmontage
Weitere Informationen:
Stromart:
AC
Ausschnitt-Höhe:
45mm
Ausschnitt-Breite:
91mm
Tiefe:
105mm
Genauigkeit:
±0,5 %
Temperatur min.:
-20°C
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 7983788, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Lovato, DMK01R1, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 96,33*
€ 126,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 136,58*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,53*
€ 150,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.