Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick KTM Kontrastsensoren 12,5 mm, IP67, Weiße LED, NPN, PNP 100 mA, 12 → 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick KTM Kontrastsensoren 12,5 mm, IP67, Weiße LED, NPN, PNP 100 mA, 12 → 24 V dc
Sick KTM Kontrastsensoren 12,5 mm, IP67, Weiße LED, NPN, PNP 100 mA, 12 → 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8004013
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     KTM-MB31111P
EAN/GTIN:
     5059040284333
Suchbegriffe:
Kontrastscanner
Kontrastsensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Erfassungsbereich = 12,5 mm
Lichtquelle = Weiße LED
Ausgangstyp = NPN, PNP
Strom max. = 100 mA
Schaltfrequenz = 10 kHz
Anschluss = 4-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 12 → 24 V dc
LED Statusanzeige = Ja
Serie = KTM
IP Schutzart = IP67
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +55°C
Montagetyp = Tafelmontage

Kontrastsensoren vom Typ KTM. Die KTM-Serie von Kontrastsensoren von SICK bieten eine hohe Kontrastauflösung und einen größeren Dynamikbereich, was höhere Leistung auf glänzenden Materialien sicherstellt und die Palette von Anwendungen erweitert, in denen sie verwendet werden können. Die KTM-Kontrastsensoren haben widerstandsfähige Metalleinsätze, die eine einfache Integration ermöglichen. Sie sind in einem Miniaturgehäuse untergebracht. Die KTM-Serie von Kontrastsensoren ist einfach zu konfigurieren über eine einfache Teach-Taste, um sicherzustellen, dass Markierung und Hintergrund klar definiert sind. Hohe Graustufenauflösung Dreifarbige LED-Technologie Über zwei Teach-Methoden leicht zu konfigurieren Einfache Installation durch Metall-Gewindeeinsätzen
Weitere Informationen:
Erfassungsbereich:
12,5 mm
Lichtquelle:
Weiße LED
Ausgangstyp:
NPN, PNP
Strom max.:
100 mA
Schaltfrequenz:
10 kHz
Anschluss:
4-poliger M8-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
12 → 24 V dc
LED Statusanzeige:
Ja
Serie:
KTM
IP Schutzart:
IP67
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Montagetyp:
Tafelmontage
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, sick kontrasttaster, lichttaster, 8004013, Automation, Sensoren, Kontrastsensoren, Sick, KTMMB31111P, Automation & Control Gear, Sensors, Registration Sensors
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,32*
€ 197,31*
Lager 108
Frei Haus
ab € 165,82*
€ 203,37*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,09*
€ 218,27*
Frei Haus
ab € 209,43*
€ 249,93*
€ 6,90*
ab € 208,85*
€ 251,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,34*
€ 241,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,82*
€ 197,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.