Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range EF19 Elektronisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 6 A, 89.05mm x 117.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8007355
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAX351001R1101 EF146-150
EAN/GTIN:
     5059041673143
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 150 A
Kontaktnennstrom = 6 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = EF19
Montageart = Montage unter Schütz
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 105.2mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70 °C
Steuerspannung = 690 V ac

Elektronisches Überlastrelais. Elektronische Überlastrelais sind die Alternative zu thermischen Überlastrelais; sie bieten einen zuverlässigen und schnellen Schutz für Motoren bei einer Überlast oder einem Phasenausfall. Überlastschutz - Auslöseklasse 10E, 20E, 30E, wählbar Empfindlichkeit gegenüber Phasenausfall Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Auslösungsfreier Mechanismus Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion Abdichtbare Bedienelemente
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
150 A
Kontaktnennstrom:
6 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
EF19
Montageart:
Montage unter Schütz
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
105.2mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70 °C
Steuerspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, 8007355, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAX351001R1101EF146150, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,32*
€ 397,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,64*
€ 386,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,63*
€ 347,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,51*
€ 321,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 258,76*
€ 307,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,80*
€ 293,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.