Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB AF Range TF96 Thermisches Überlastrelais, 3P 1 Schließer, 1 Öffner, 690 V ac / 6 A, 69.9mm x 60.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8007393
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAZ911201R1006 TF96-96
EAN/GTIN:
     5059041672252
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 96 A
Kontaktnennstrom = 6 A
Reihe = AF Range
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = TF96
Montageart = Montage unter Schütz
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Flach
Breite = 60.6mm
Länge = 69.9mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 600 V ac/dc

Thermische TF65- und TF96-Überlastrelais. Thermische Überlastrelais sind Schutzvorrichtungen, die hauptsächlich zum Schutz von Motoren gegen Überlastung und Phasenausfälle dienen. Überlastschutz - Auslösung Klasse 10 Nenntemperatur von -25 .. +60 °C Einstellbarer Strom für Überlastschutz Automatische oder manuelle Rückstellung auswählbar Geeignet für drei- und einphasige Anwendung Statusanzeige Stopp- und Prüffunktion
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
96 A
Kontaktnennstrom:
6 A
Reihe:
AF Range
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
TF96
Montageart:
Montage unter Schütz
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Flach
Breite:
60.6mm
Länge:
69.9mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
600 V ac/dc
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, motorschutzrelais abb, motorschutzrelais, motorschutzrelais class 10, 8007393, Automation, Schütze und Hilfskontakte, ABB, 1SAZ911201R1006TF9696, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 89,41*
€ 106,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,49*
€ 109,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,81*
€ 111,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,98*
€ 119,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 107,71*
€ 127,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,79*
€ 133,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,02*
€ 127,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,34*
€ 115,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,81*
€ 108,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.