Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO A27 Batterie, 12V / 25mAh Alkali, Standard 8 x 28.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO A27 Batterie, 12V / 25mAh Alkali, Standard 8 x 28.2mm
RS PRO A27 Batterie, 12V / 25mAh Alkali, Standard 8 x 28.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8010718
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8010718
EAN/GTIN:
     5056112167082
Suchbegriffe:
8010718
Batterien und Ladegeräte
Batterien
Batterien Sondergrößen
Größe = A27
Nennspannung = 12V
Chemie = Alkali
Kapazität = 25mAh
Anschlusstyp = Standard
Abmessungen = 8 x 28.2mm

RS-Alkali-Mangan-Batterie 27 A (L828). Eine A27-12-V-Alkali-Mangan-Batterie von RS Pro. Diese Batterie ist eine nicht standardisierte Batterie der Größe A27, die auf Zuverlässigkeit in Spezialanwendungen wie Schlüsselanhängern, Fernbedienungen, Garagentoren, Feuerzeugen, Fotoausrüstung usw. ausgelegt ist. Sie weist einen großen Betriebstemperaturbereich und eine lange Lagerfähigkeit auf und ist die ideale Wahl für alle Anwendungen in Privathaushalten und im Profibereich, bei denen diese spezielle Batteriegröße A27 benötigt wird. Eigenschaften und Vorteile: Leistungsstarke Alkali-Mangan-Batterie, 12 V Hohes Spannungsansprechen, stabil für den Großteil der Lebensdauer der Anwendung Niedrige Selbstentladungsrate Einfach zu bedienen Großer Betriebstemperaturbereich Lange Aufbewahrung und Betriebslebensdauer Typische Anwendungen: Alkali-Mangan-Batterien in Sondergrößen werden in elektronischen Geräten verwendet, die eine kleine, kompakte Stromquelle erfordern. Beispielanwendungen: Fernbedienungen Fotografische Geräte Speicherpufferung Wanduhren Kfz-Elektronik Professionelle Elektronik Häufig gestellte Fragen Sind Alkali-Mangan-Batterien schädlich? – Alkali-Mangan-Batterien können manchmal auslaufen, wobei die Substanz Ätzkali, ein ätzendes Mittel, das Augen-, Haut- und Atemreizungen hervorrufen kann, freigesetzt wird. Dieses Risiko wird verringert, indem ein Mischen der Batterien verschiedener Hersteller oder mit verschiedenen chemischen Zusammensetzungen vermieden wird und stets alle Batterien gleichzeitig getauscht werden. Wie werden Alkali-Mangan-Batterien entsorgt? – Bitte entsorgen Sie verantwortungsbewusst; es stehen zahlreiche Recyclingprogramme zur Verfügung. Sicherheitshinweis Von Kindern fernhalten. Feuer-, Explosions- und Verbrennungsgefahr: Nicht aufladen, kurzschließen, quetschen, zerlegen, Hitze über 100 °C (212 °F) aussetzen, verbrennen Batterien sollten in allen Aspekten mit IEC 60086-1 und IEC 60086-2 übereinstimmen Anleitung Die Batterien immer gemäß Anleitung einsetzen Sicherstellen, dass die Kontaktpunkte sauber und leitfähig sind Batterien unterschiedlicher Art nicht zusammen verwenden Nicht erwärmen oder versuchen, die Batterie aufzuladen Die Batterien nicht in einem Feuer entsorgen
Weitere Informationen:
Größe:
A27
Nennspannung:
12V
Chemie:
Alkali
Kapazität:
25mAh
Anschlusstyp:
Standard
Abmessungen:
8 x 28.2mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,54*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 1,79*
€ 2,97*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 32,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.