Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PR41, Zink-Luft Knopfzelle Ø 7.9mm 1,4V / 175mAh


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO PR41, Zink-Luft Knopfzelle Ø 7.9mm 1,4V / 175mAh
RS PRO PR41, Zink-Luft Knopfzelle Ø 7.9mm 1,4V / 175mAh
Artikel-Nr.:
     108EL-8010721
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8010721
EAN/GTIN:
     5056112167099
Suchbegriffe:
Hörgerätebatterie
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Größe = PR41
Chemie = Zink-Luft
Nennspannung = 1.4V
Kapazität = 175mAh
Anschlusstyp = Standard
Durchmesser = 7.9mm
Abmessungen = 7.9 x 3.6mm
Serie = LR

Diese PR41-Knopfzellenbatterie von RS Pro hat eine Nennspannung von 1,4 V und eine Kapazität von 175 mAh. Diese Zink-Luft-Knopfzellenbatterie hat einen Durchmesser von 7,9 mm und eine Höhe von 3,6 mm.
Weitere Informationen:
Größe:
PR41
Chemie:
Zink-Luft
Nennspannung:
1.4V
Kapazität:
175mAh
Anschlusstyp:
Standard
Durchmesser:
7.9mm
Abmessungen:
7.9 x 3.6mm
Serie:
LR
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,4v, knopfbatterie, zink-luft knopfzellen, 8010721, Batterien und Ladegeräte, Batterien, Knopfzellen Batterien, RS PRO, ZincAirPR41, Batteries & Chargers, Non-Rechargeable Batteries, Button Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,22667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,14*
€ 14,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,89*
€ 14,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,17*
€ 13,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 9,50*
€ 11,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,36*
€ 8,76
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 56,80*
Zubehör
Keystone
5224
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.