Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G Halbleiterrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8018080
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2964364
EAN/GTIN:
     4017918107437
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Optokoppler
Serie = DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
Abmessungen = 56 x 6.2 x 80mm
Länge = 56mm

IEC 60 664, IEC 60 664A, DIN VDE 0110. Phoenix Contact Optokoppler mit Halbleiterrelais. Diese Optokoppler für DIN-Schienenmontage von Phoenix Contact bieten eine ideale Möglichkeit zur Verbindung von Ein-/Aus-Signalen mit oder von Geräten, während sie gleichzeitig eine elektrische Trennung zwischen ihren eigenen Ein- und Ausgängen ermöglichen. Mit anderen Worten können diese zum Schutz von Geräten verwendet werden, indem ihre Eingänge, Ausgänge oder beides elektrisch isoliert werden. Die DC/AC- und AC/DC-Versionen bieten außerdem eine Möglichkeit zur Verbindung (bei gleichzeitiger Isolierung) von AC- und DC-Steuerspannungen. Eigenschaften und Vorteile. Versionen mit Dc-Eingang/Dc-Ausgang, Dc-Eingang/AC-Ausgang und AC-Eingang/DC-Ausgang verfügbar Versionen mit Schaltgeschwindigkeiten von bis zu 100 kHz erhältlich 2,5 kV ac Isolierung zwischen Eingang und Ausgang LED-Statusanzeige Modulbreite 6,2 mm Betriebstemperaturbereich: -20 bis +60 °C.
Weitere Informationen:
Serie:
DEK-OE- 24DC/ 5DC/100KHZ-G
Abmessungen:
56 x 6.2 x 80mm
Länge:
56mm
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, phoenix contact relaissockel, relaissockel, 8018080, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Phoenix Contact, 2964364, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 47,56*
€ 51,50*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 45,58*
€ 55,45*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 46,96*
€ 57,10*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,72*
€ 57,62*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 46,16*
€ 57,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
ab € 0,419*
Zubehör
Phoenix Contact
2715788
ab € 21,2209*
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
ab € 1,022*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
ab € 0,623*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
ab € 0,821*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
ab € 1,032*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
2715979
ab € 3,7275*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
ab € 0,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
ab € 0,4077*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.