Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TEN 3N DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, 15V dc OUT / 200mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8019327
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TEN 3-1213N
EAN/GTIN:
     5059039893027
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 15V dc
Eingangsspannung = 9 → 18 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 200mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 24
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 10.2mm
Serie = TEN 3N
Lastausregelung = 1%, 2%
Temperatur min. = -40°C

Traco 3 W isolierter DC/DC-Konverter - Serie TEN 3N. Bei der Traco Power TEN 3N-Serie von DC/DC-Konvertern handelt es sich um einen 3-Watt-Konverter in einem DIP24-Gehäuse. Die aktualisierte Konstruktion dieses DC/DC-Konverters mit großem Eingangsbereich ermöglicht Kostensenkungen ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit und Funktion. Diese Power-Konverter sind mit einem internen Filter gemäß EN55022 Klasse A ohne externe Bauteile ausgestattet. Die TEN 3N-Serie von DC/DC-Konvertern bietet die ideale Lösung für kostensensitive, aber anspruchsvolle Anwendungen dank ihrer höheren EMV-Störfestigkeit und dem erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis 85 °C. Großer Eingangsbereich von 2:1 Der Eingangsfilter entspricht EN 55022 Klasse A und FCC Stufe A ohne externe Bauteile Erweiterter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis maximal 85 °C. E/A-Isolierung 1500 V dc DIP-24-Gehäuse Hohe Zuverlässigkeit, MTBF >1,0 Mio. h 3 Jahre Produktgarantie
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
15V dc
Eingangsspannung:
9 → 18 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
200mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 24
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
10.2mm
Serie:
TEN 3N
Lastausregelung:
1%, 2%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 8019327, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TEN31213N, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.