Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SAC-4P- 5.0-542/M8 FR SH BK konfektioniertes Sensorkabel, Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8025215
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406020
EAN/GTIN:
     4046356800105
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Serie = SAC-4P- 5.0-542/M8 FR SH BK
Leiterquerschnitt = 0,25 mm²
Mantelfarbe = Gelbm
Steckverbinder 1 = M8
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Buchse

Sensor/Betätigungselement 4-polige Kabelkomponenten, M8-Stecker oder -Buchse, freies Ende. Kabelbaugruppen mit M8-Steckverbinder auf Steckverbinder mit freiem Ende, 4-polig, abgewinkelte oder gerade Steckverbinderversionen mit gelbem geschirmtem PVC-Kabel in verschiedenen Längen. A-codierte Steckverbinder mit einem Nennstrom von 4 A bei 30 V; diese M8-Steckverbinder erfüllen die Schutzart IP67 im gesteckten Zustand. 100 Steckzyklen Betriebstemperaturbereich –25 bis +90 °C Überspannungskategorie II
Weitere Informationen:
Serie:
SAC-4P- 5.0-542/M8 FR SH BK
Leiterquerschnitt:
0,25 mm²
Mantelfarbe:
Gelbm
Steckverbinder 1:
M8
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Geschirmt
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Buchse
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder 4-polig m8, as-i kabel, asi-kabel 5 meter, 8025215, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Phoenix Contact, 1406020, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,49*
€ 17,57*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,4886*
€ 17,6486*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,2534*
€ 18,4334*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,86*
€ 19,47*
Lager 108
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,2062*
€ 34,9956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 34,9956*
€ 41,64476
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,7556*
€ 41,35916
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,9056*
€ 40,34766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 32,3062*
€ 38,44438
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 32,2062*
€ 38,32538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.749,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212150
ab € 55,16*
Zubehör
Phoenix Contact
1212623
ab € 73,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1212757
ab € 76,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
Zubehör
Phoenix Contact
3240681
ab € 78,73*
Zubehör
Phoenix Contact
3240839
ab € 59,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1422884
ab € 2,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1212207
ab € 19,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1430860
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.