Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S Serielles Kabel / Sub-D, 15-polig Stecker / Sub-D, 15-polig Stecker, 3m,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8027854
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2305622
EAN/GTIN:
     4046356011969
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
Stiftleiste
SVGA-Kabel
VGA Kabel
Steckverbinder 1 = Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2 = Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 3m
Mantelfarbe = Grau
Serie = CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S

Phoenix Contact D-Sub-Kabel. Varioface-Systemkabel mit D-Sub-Steckverbinder und Anschlussstiftreihen. Diese vormontierten und geschirmten Kabel können in Zonen mit Störungen verwendet werden. Zusätzlich bieten sie eine einfache und schnelle Verbindungsmethode. Bis zu 2 A Stromübertragung 9-, 15- und 25-polige Optionen Einzelne Kabelmarkierung auf Versionen mit offenem Ende UNC 4-40 Schrauben auf dem Steckverbinder 1:1-Anschluss Geschirmter Anschluss
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
Sub-D, 15-polig
Steckverbinder 2:
Sub-D, 15-polig
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
3m
Mantelfarbe:
Grau
Serie:
CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S
Weitere Suchbegriffe: VGA Monitorkabel, svga kabel, 8027854, Kabel und Drähte, Computerkabel, Serielle Kabel, Phoenix Contact, 2305622, Cables & Wires, Computer Cables, Serial Cables
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,24*
€ 46,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,65*
€ 46,81*
€ 5,00*
ab € 37,68*
€ 48,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,38*
€ 49,44*
Frei Haus
ab € 39,35*
€ 50,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,40*
€ 49,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0807083
ab € 0,2429*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.