Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Echtzeituhr (RTC) Kalender DW:M:Y:LY HH:MM:SS:HSS, 64B RAM, Serial-Bus Bus SMD, MSOP 10-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Echtzeituhr (RTC) Kalender DW:M:Y:LY HH:MM:SS:HSS, 64B RAM, Serial-Bus Bus SMD, MSOP 10-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-8032187
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP79521-I/MS
EAN/GTIN:
     5059040171039
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
S-RAM Support-IC
Funktionsumfang = Kalender
Datumsformat = DW:M:Y:LY
Zeitformat = HH:MM:SS:HSS
User RAM = 64B
Bus-Typ = Seriell
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 10
Abmessungen = 3 x 3 x 0.95mm
Länge = 3mm
Breite = 3mm
Höhe = 0.95mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C

SPI-Echtzeituhren/Kalender MCP7951x/MCP7952x
Weitere Informationen:
Funktionsumfang:
Kalender
Datumsformat:
DW:M:Y:LY
Zeitformat:
HH:MM:SS:HSS
User RAM:
64B
Bus-Typ:
Seriell
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
10
Abmessungen:
3 x 3 x 0.95mm
Länge:
3mm
Breite:
3mm
Höhe:
0.95mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: SRAM, real time clock, 8032187, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Echtzeituhren, Microchip, MCP79521IMS, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Real Time Clocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,19*
1
€ 5,90*
ab € 1,31*
€ 2,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.