Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi 2-Kanal Analog Labornetzgerät 360W, 60V / 10A, DKD/DAkkS-kalibriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8036577
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     CPX200DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Anzahl der Ausgänge = 2
Kalibriert = DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung = 110 → 240V ac
Ausgangsstrom = 10A
Nennleistung = 360W
Anzahl der Anzeigen = 2
Tischnetzteilart = Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Ausgangsanschluss = Schraubanschluss
Temperatur max. = +40°C

A wide PowerFlex range extends maximum voltage to 60 volts, whilst the maximum current of 10 amps available up to 16 volts. S-Lock, Range Control, Voltage Tracking and Synchronous On/Off. The CPX200DP includes USB, LAN/Lxi, GPIB and RS232 digital interfaces. Test Bridge Data logging and Sequencing software to control up to 4 instruments is included. Features and Benefits PowerFlex design gives variable voltage and current combinations within a maximum power range Up to 60V and up to 10A per output (180W maximum per output) Low output noise and good transient response True analogue controls with digital settings locking Independent outputs or isolated voltage tracking Outputs can be wired in series or parallel for 120V or 20A 4 digit fixed resolution meters selectable remote sensing GPIB, RS-232, USB and LAN LXi interfaces (CPX200DP only) Test Bridge PC Software Compact Half rack 3U case for bench use or rack mounting
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
2
Kalibriert:
DKD/DAkkS CAL
Versorgungsspannung:
110 → 240V ac
Ausgangsstrom:
10A
Nennleistung:
360W
Anzahl der Anzeigen:
2
Tischnetzteilart:
Netzteil mit automatischer Bereichswahl
Ausgangsanschluss:
Schraubanschluss
Temperatur max.:
+40°C
Weitere Suchbegriffe: Netzteil geregelt, labornetzgerät 10a, labornetzgerät, 8036577, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Labornetzgeräte, Aim-TTi, CPX200DP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 1.014,73*
€ 1.123,29*
Frei Haus
ab € 1.119,60*
€ 1.234,65*
€ 6,90*
ab € 1.174,84*
€ 1.290,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.492,65*
€ 1.670,68*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.670,68*
€ 1.988,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.655,52*
€ 1.970,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,66*
€ 1.901,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.509,42*
€ 1.796,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.492,65*
€ 1.776,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
GPIB-1A
ab € 111,31*
Zubehör
Aim-TTi
RM300A/350
ab € 128,81*
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 162,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.