Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 2; 0÷60VDC; 0÷10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 2; 0÷60VDC; 0÷10A
Netzteil: Programmierbares Labornetzteil; Ch: 2; 0÷60VDC; 0÷10A
Artikel-Nr.:
     2805-CPX200DP
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     CPX200DP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: AIM-TTI
Betriebstemperatur: 5...40°C
Verwendeten Displays-Art: LED x4
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 0...60V DC
Ausgangsstrom: 0...10A
Schnittstelle: RS232;USB;Ethernet;LAN
Anzahl Kanäle: 2
Netzteil-Typ: Programmierbares Labornetzteil
Ausgangsspannung 2: 0...60V DC
Abmessungen: 210x130x377mm
Sicherung: Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Messgerät-Eigenschaften: gleichzeitige Spannungs- und Stromanzeige;stufenlose Spannungs- und Stromregulierung;Betrieb während des Stabilisierungsmodus von Strom oder Spannung;LOCK Funktion (Sperre der Einstellungen)
Ausgangsstrom 2: 0...10A
Ausgangsspannungslösung: 10mV
Ausgangsstromlösung: 10mA
Spannungsstabilisator Faktor bei Belastungsveränderung: <0,01%
Art der Stecker: EU
Herstellerserie: CPX
Netzteil-Art: Impuls;mehrkanal;programmierbar
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤1mVrms
Software: LabVIEW
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Parameter anzeigen: 4 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AIM-TTI:
AIM-TTI
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 1.016,44*
€ 1.122,68*
Frei Haus
ab € 1.120,18*
€ 1.233,72*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 1.171,04*
€ 1.289,57*
Frei Haus
ab € 1.487,08*
€ 1.669,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.289,57*
€ 1.534,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.276,71*
€ 1.519,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.233,42*
€ 1.467,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,87*
€ 1.432,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.171,04*
€ 1.393,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
GPIB-1A
ab € 111,78*
Zubehör
Aim-TTi
RM300A/350
ab € 128,37*
Zubehör
Aim-TTi
RM460
ab € 162,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.