Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SITRANS F M Flüssigkeit Durchflusssensor 0 m/s → 10 m/s Typ Elektromagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8044036
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7ME6520-4HC13-2AA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät
Überwachtes Medium = Flüssigkeit
Gerätetyp = Elektromagnetisch
Durchflussrate min. = 0 m/s
Durchflussrate max. = 10 m/s
Rohrdurchmesserbereich = 6 Zoll
Verbindungstyp = 1/2 NPT
Druck max. = 16bar
Material = Stahl
Betriebstemperatur min. = -40°C
Serie = SITRANS F M°C

Siemens DurchflussDer elektromagnetische Durchflussmesser Siemens SITRANS F M misst die Durchflussmenge von 0 m/s bis 10 m/s. Dies ist ein kompakter und fernmontierbarer Sensor mit einer einzigartigen SENSORPROM-Speichereinheit, die Sensorkalibrierungsdaten und Sendereinstellungen für die Lebensdauer des Produkts speichert. Die Durchflusssensoren der Serie SITRANS 5100W von Siemens wurden entwickelt, um die Anforderungen der Wasserindustrie zu erfüllen. Der Durchflusssensor nutzt das Prinzip der elektromagnetischen Leitung. Die Flüssigkeit, die durch die Magnetspulen des Sensors fließt, induziert eine Spannung, die proportional zur Durchflussmenge der Flüssigkeit ist.Eigenschaften und VorteileDer Rohrdurchmesserbereich beträgt 6 Zoll Anschlussart: 1/2 NPT Der maximale Betriebsdruck beträgt 16 bar Die maximale Betriebstemperatur beträgt 70 °C. Auskleidung aus hartem Nitrilkautschuk (NBR) Messung von kleinen Durchflussmengen zur Lecksuche Geeignet zum Vergraben und für konstantes Hochwasser Erdungsbänder oder Erdungsringe sind nicht erforderlich Die Länge der Einbaustrecke ist konform SENSOREPROM aktualisiert die Einstellungen bei der Inbetriebnahme automatisch Hastelloy C-Elektroden Sensorgehäuse aus korrosionsbeständigem Edelstahl Einfach in vorhandenen Rohrleitungssystemen zu installierenAnwendungenWasser und Abwasser Chemische Industrie Pharmazeutische Industrie Lebensmittel- und Getränkeindustrie Bergbau, Aggregate und Zementen Zellstoff- und Papierindustrie Stahlindustrie Leistung Versorgungs- und KaltwasserindustrieZertifizierungenWRAS DVGW W270 ACS MCERTS Schutzart IP67 ISO 1335 ANSI-Flanschstandards DIN En 1092
Weitere Informationen:
Überwachtes Medium:
Flüssigkeit
Gerätetyp:
Elektromagnetisch
Durchflussrate min.:
0 m/s
Durchflussrate max.:
10 m/s
Rohrdurchmesserbereich:
6 Zoll
Verbindungstyp:
1/2 NPT
Druck max.:
16bar
Material:
Stahl
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Serie:
SITRANS F M°C
Weitere Suchbegriffe: Durchflusszähler, Flowmeter, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, durchflussmesser siemens, durchflussmengenmesser, durchflusssensor flüssigkeit, 8044036, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Siemens, 7ME65204HC132AA1, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1.109,34*
€ 1.143,75*
1
€ 65,00*
ab € 1.105,39*
€ 1.190,07*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 1.124,30*
€ 1.239,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.239,26*
€ 1.474,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.226,75*
€ 1.459,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.191,27*
€ 1.417,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.130,80*
€ 1.345,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,30*
€ 1.337,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7ME69101AA101AA0
ab € 831,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.