Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchflussmessgerät DN150, NBR 7ME6520-4HC13-2AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3518I-11867361
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     7ME65204HC132AA1
EAN/GTIN:
     4019169848305
Suchbegriffe:
Durchflussmengenmesser
Durchflussmengenzähler
Durchflussmesser
Durchflussmessgerät

Durchflussmessgerät DN150, NBR 7ME6520-4HC13-2AA1

SITRANS FM MAG 5100 W Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, mit Flansch, Nennweite DN 15 bis DN 1200 (1/2 bis 48 ). Geeignet für die Volumendurchflussmessung von Flüssigkeiten (leitend), für Anwendungen im Bereich Wasserentnahme, Wasser- und Abwasseraufbereitung, Wasserverteilungsnetz, Wasserzähler für eichpflichtigen Verkehr. . DN150, 6 Zoll EN1092-1, PN16 Karbonstahlflansche ASTM A 105, korrosionsbeständige Beschichtung der Kategorie C4 Auskleidung: NBR Hartgummi Elektroden Mat.
Weitere Informationen:
Ausführung Messgerät:
kompakt, Messaufnehmer integriert
Nennweite:
150 mm
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 0 V ... 2 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1.109,34*
€ 1.143,75*
Lager 3518
1
€ 65,00*
ab € 1.105,39*
€ 1.190,07*
1
Frei Haus
ab € 1.124,30*
€ 1.239,26*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.190,07*
€ 1.416,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,96*
€ 1.400,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.142,83*
€ 1.359,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.121,90*
€ 1.335,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.105,39*
€ 1.315,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
7ME69101AA101AA0
ab € 831,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.