Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact C-BCI 6/2.8 Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 18mm, D. 0.8mm, Nicht ummantelt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8046975
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240047
EAN/GTIN:
     4046356452656
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Kunststoff
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Gesamtlänge = 32mm
Innendurchmesser = 6.5mm
Flachstiftbreite = 2.8mm
Flachstiftdicke = 0.8mm
Hakenabschluss = Ja
Farbe = Gelb
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Kunststoff
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Gesamtlänge:
32mm
Innendurchmesser:
6.5mm
Flachstiftbreite:
2.8mm
Flachstiftdicke:
0.8mm
Hakenabschluss:
Ja
Farbe:
Gelb
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Quetschkabelschuh, Stiftkabelschuh, quetschkabelschuh 4-6qmm gelb, buchsenkontakt, quetschkabelschuh gelb, 8046975, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Phoenix Contact, 3240047, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Paket
€ 4,45*
ab € 0,1346*
€ 0,1906*
11 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 6,99*
ab € 0,1356*
€ 0,195*
50
pro Paket
€ 5,46*
ab € 0,1404*
€ 0,1974*
50
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,1421*
€ 0,2001*
Lager 108
50
pro Paket
€ 8,95*
ab € 0,24*
€ 0,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Pakete
€ 0,54*
€ 0,64
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,52*
€ 0,62
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 0,44*
€ 0,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paket
ab 1250 Pakete
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 0,30*
€ 0,36
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,27*
€ 0,32
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,24*
€ 0,29
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Pakete
Mindestbestellmenge: 50 Pakete ( entspricht € 27,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212053
ab € 107,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212057
ab € 116,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.