Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Thermoelemente
>
Artikel
RS PRO PFA Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 0.076mm x 1m -75°C → +260°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8047981
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
8047981
EAN/GTIN:
5056112173069
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
thermoelement k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerdurchmesser = 0.076mm
Fühlerlänge = 1m
Fühlermaterial = PFA
Anschlussart = Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge = 1m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min. = -75°C
RS PRO 18
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerdurchmesser:
0.076mm
Fühlerlänge:
1m
Fühlermaterial:
PFA
Anschlussart:
Endstück, blanker Schaltdraht
Kabellänge:
1m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Temperatur erfasst min.:
-75°C
... >
Automation
>
Sensoren
>
Thermoelemente
Weitere Suchbegriffe:
thermoelement
,
8047981
,
Automation
,
Sensoren
,
RS PRO
,
FineGgeTeflonWireK1M(Z0PFAK1)
,
Automation & Control Gear
,
Sensors
,
Thermocouples
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,62*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106817
ab € 740,92*
Zubehör
RS PRO Datenlogger, 0°C → +50°C, Sensor B, E, J, K, N, R, S, T
RS Pro
9106829
ab € 1.400,79*
Zubehör
RS PRO Glasfaser Geerdetes Thermoelement Typ J, Ø 3.18mm x 40mm → +350°C
RS Pro
8722806
ab € 44,90*
Zubehör
RS PRO Miniatur Thermoelement-Steckverbinder Stecker für Thermoelement Typ K
RS Pro
4559764
ab € 3,22*
Zubehör
RS PRO PTFE Thermoelement mit offener Messstelle Typ K, Ø 1/0.2mm x 1m -75°C → +250°C
RS Pro
3630250
ab € 8,26*
Zubehör
RS PRO Punktschweißgerät 250V 4kg, 15V EU, GB, US
RS Pro
3630351
ab € 1.673,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen