Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Piezo Schallgeber
>
Artikel
Sonitron Piezo-Signalgeber für Messwandler Intervallton, 100dB, Frontplattenmontage, 0V ac→40V ac, Extern, ø 54mm, 54
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8055279
Hersteller:
Sonitron
Herst.-Nr.:
SAST-2155-P
EAN/GTIN:
5059045343486
Suchbegriffe:
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
piezo signalgeber sonitron
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 0V ac
Versorgungsspannung max. = 40V ac
Schallpegel = 100dB
Drive Typ = Extern
Tonart = Intervallton
Durchmesser = 54mm
Höhe = 19.6mm
Abmessungen = 54 (Dia.) x 19.6mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 3kHz
Frequenz min. = 2000Hz
Signalgeber mit Flansch, Leiterplattenstifte. Signalgeber mit rundem Gehäuse für Flanschmontage Leiterplattenstift-Anschlüsse 32 Töne (vom Benutzer auswählbar) Externe Schaltung für Betrieb erforderlich
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
0V ac
Versorgungsspannung max.:
40V ac
Schallpegel:
100dB
Drive Typ:
Extern
Tonart:
Intervallton
Durchmesser:
54mm
Höhe:
19.6mm
Abmessungen:
54 (Dia.) x 19.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
3kHz
Frequenz min.:
2000Hz
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
piezo schallgeber
,
8055279
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
Sonitron
,
SAST2155P
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,37*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,77*
€ 36,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen