Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Not-Aus
>
Eaton-Not-Aus-Schalter
>
Artikel
Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 100A Tafelmontage Rot IP 65 45kW 690V ac Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8055626
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
172826 P3-100/M4/K2-PR
EAN/GTIN:
5059039089994
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Lasttrenner
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 100A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 45kW
Nennspannung = 690V ac
Griff-Farbe = Rot
Serie = Eaton Moeller
Schaltleistung = 520A
Anschlussart = Schraub
Nicht gesicherte Trennschalter von Eaton - Isolatoren der Serie P3 Verlängerungswellen 30-100 A. Die Lasttrennschalter der Serie P3 mit Metall-Verlängerungswellen von Eaton sind kompakt und robust. Diese Serie von Trennschaltern ist für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen elektrische Geräte zur Wartung und Wartung manuell ausgeschaltet und getrennt werden müssen, indem die Stromversorgung für isolierte Teile des Stromkreises unterbrochen wird. Diese Trennschalter können auch als Sicherheitsschalter verwendet werden. Mit der Schutzart IP65 sind die Geräte für verschleißfeste Industrieumgebungen mit einem Nennunterbrechungsstrom von bis zu 100 A geeignet Erhältlich in vier verschiedenen Montageoptionen (Oberflächenmontage, bündige Montage, hintere Montage und Service-Verteilerkasten-Montage). Diese Schalter können in einer Vielzahl von Kontaktabläufen ausgewählt und konfiguriert werden. Mit der Metall-Verlängerungswelle können die P3-Schalter in Schaltschränken mit einer Tiefe von bis zu 600 mm montiert werden, und mit mehreren Griff- und Wellenoptionen ist für jede Anwendung eine Lösung zu finden. Erführt lokale Isolierung, manuelle Umgehung und Sicherheitsschalterfunktionen Nennunterbrechungsstrom von 30-100 A. Die Welle besteht aus Metall zur Erhöhung der Robustheit und Haltbarkeit Serie P3 passt auf eine Standard-Frontplatte von 84 X 84 mm. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
100A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
45kW
Nennspannung:
690V ac
Griff-Farbe:
Rot
Serie:
Eaton Moeller
Schaltleistung:
520A
Anschlussart:
Schraub
... >
Schalter
>
Trennschalter und Zubehör
>
Trennschalter
Weitere Suchbegriffe:
Lasttrennschalter
,
Trennschalter
,
eaton-not-aus 3pol
,
eaton not aus
,
eaton-not-aus eaton
,
8055626
,
Schalter
,
Trennschalter und Zubehör
,
Eaton
,
172826P3100M4K2PR
,
Switches
,
Switch Disconnectors & Components
,
Isolator Switches
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,75*
€ 277,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 228,36*
€ 288,27*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 217,03*
€ 305,96*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,27*
€ 343,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,22*
€ 340,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,33*
€ 312,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,20*
€ 303,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 246,91*
€ 293,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für P1-Trennschalter, P3-Trennschalter, Griff Rot 88mm 1-fach abschließbar, IP 65
Eaton
172841 SVB-P3/M
ab € 11,40*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für P1-Trennschalter, P3-Trennschalter, Griff Schwarz 1-fach abschließbar, IP 65
Eaton
172839 KNB-P3/M
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton Eaton Moeller für P1-Trennschalter, P3-Trennschalter, Griff Schwarz 1-fach abschließbar, IP 65
Eaton
172843 SVB-SW-P3/M
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen