Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3P+N-polig 63A Tafelmontage Grau IP 65 30kW 690V ac Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8055657
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     172813 P3-63/M4/K2-PG/N
EAN/GTIN:
     5059039085644
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
Anzahl der Pole = 3P+N
Strom max. = 63A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 30kW
Nennspannung = 690V ac
Vorhängeschlossoption = Ja
Serie = Eaton Moeller
Schaltleistung = 340A
Betriebstemperatur min. = -25°C

Nicht gesicherte Trennschalter von Eaton - Isolatoren der Serie P3 Verlängerungswellen 30-100 A. Die Lasttrennschalter der Serie P3 mit Metall-Verlängerungswellen von Eaton sind kompakt und robust. Diese Serie von Trennschaltern ist für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen elektrische Geräte zur Wartung und Wartung manuell ausgeschaltet und getrennt werden müssen, indem die Stromversorgung für isolierte Teile des Stromkreises unterbrochen wird. Diese Trennschalter können auch als Sicherheitsschalter verwendet werden. Mit der Schutzart IP65 sind die Geräte für verschleißfeste Industrieumgebungen mit einem Nennunterbrechungsstrom von bis zu 100 A geeignet Erhältlich in vier verschiedenen Montageoptionen (Oberflächenmontage, bündige Montage, hintere Montage und Service-Verteilerkasten-Montage). Diese Schalter können in einer Vielzahl von Kontaktabläufen ausgewählt und konfiguriert werden. Mit der Metall-Verlängerungswelle können die P3-Schalter in Schaltschränken mit einer Tiefe von bis zu 600 mm montiert werden, und mit mehreren Griff- und Wellenoptionen ist für jede Anwendung eine Lösung zu finden. Erführt lokale Isolierung, manuelle Umgehung und Sicherheitsschalterfunktionen Nennunterbrechungsstrom von 30-100 A. Die Welle besteht aus Metall zur Erhöhung der Robustheit und Haltbarkeit Serie P3 passt auf eine Standard-Frontplatte von 84 X 84 mm. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3P+N
Strom max.:
63A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
30kW
Nennspannung:
690V ac
Vorhängeschlossoption:
Ja
Serie:
Eaton Moeller
Schaltleistung:
340A
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: trennschalter 63a 3-polig, trennschalter 63a, trennschalter, 8055657, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 172813P363M4K2PGN, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 196,91*
€ 243,23*
Lager 108
Frei Haus
ab € 214,57*
€ 281,61*
€ 6,90*
ab € 197,73*
€ 289,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,61*
€ 335,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,29*
€ 300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,53*
€ 285,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 231,79*
€ 275,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
172841 SVB-P3/M
ab € 11,40*
Zubehör
Eaton
172839 KNB-P3/M
ab € 8,42*
Zubehör
Eaton
172843 SVB-SW-P3/M
ab € 11,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.