Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDP2614 N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 62 A 260 W, 3-Pin TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDP2614 N-Kanal, THT MOSFET 200 V / 62 A 260 W, 3-Pin TO-220
Artikel-Nr.:
     108EL-8063557
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDP2614
EAN/GTIN:
     5059042631890
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 62 A
Drain-Source-Spannung max. = 200 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 27 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 260 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Transistor-Werkstoff = Simm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

PowerTrench® N-Kanal-MOSFET, über 60 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
62 A
Drain-Source-Spannung max.:
200 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
27 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
260 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Transistor-Werkstoff:
Simm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: 8063557, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDP2614, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.