Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi PowerTrench FDPF3860T N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 20 A 33,8 W, 3-Pin TO-220F


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi PowerTrench FDPF3860T N-Kanal, THT MOSFET 100 V / 20 A 33,8 W, 3-Pin TO-220F
Artikel-Nr.:
     108EL-8063611
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FDPF3860T
EAN/GTIN:
     5059042046632
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
on semiconductor mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 20 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Serie = PowerTrench
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 38 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 33,8 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1mm
Betriebstemperatur min. = -55 °Cmm

N-Kanal-MOSFET PowerTrench®, 20 A bis 59,9 A, Fairchild Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
20 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Serie:
PowerTrench
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
38 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
33,8 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °Cmm
Weitere Suchbegriffe: mosfet 20a, 8063611, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, onsemi, FDPF3860T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,08*
€ 16,7552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,89*
€ 11,7691
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,37*
€ 9,9603
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,05*
€ 7,1995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.