Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch-Brite Schleifbockscheibe Aluminiumoxid Mittel, 50.8 mm, 76.2 mm, 15100U/min Entgratungs- und Finishingscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch-Brite Schleifbockscheibe Aluminiumoxid Mittel, 50.8 mm, 76.2 mm, 15100U/min Entgratungs- und Finishingscheibe
Artikel-Nr.:
     108EL-8064759
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     XL-DR DEBURRING & FINISHING WHEEL 6AM
EAN/GTIN:
     5059041701525
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Schleifscheibe mit Schnellwechselsy...
3m schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Schleifmaterial = Aluminiumoxid
Klasse = Mittel
Durchmesser = 50.8 mm, 76.2 mm
Drehzahl max. = 15100U/min
Scheibentyp = Entgratungs- und Finishingscheibe
Serie = Scotch-Brite

Faserscheibe 3M™ 581C Blau. Die blaue Faserscheibe 3M™ Fibre Disc 581C enthält ein Hochleistungs-Zirkonkorund-Schleifmittel von 3M mit durchgängiger Schneidwirkung auf einem langlebigen Faserträger. Die Schleifmittelmischung ist geschlossen beschichtet und kunstharzgebunden, was ein vorzeitiges Abbrennen verhindert und damit die Standzeit verlängert und gleichzeitig konsistent hochwertige Ergebnisse gewährleistet. Sie sind für eine Vielzahl von allgemeinen Metallanwendungen geeignet. Hervorragende Schneideleistung. Die Scheibe 581C enthält eine beeindruckende Schleifmittelmischung, die für eine hohe Leistung auf Weich- und Edelstählen sowie bei der Universal-Metallbearbeitung bietet. Die Mischung bietet eine durchgehende Schneidwirkung und liegt auf einem versteiften Faserträger, der für durchgehende Schneidwirkung und eine lange Standzeit sorgt. Diese Scheibe wird einfach mittels einer passenden Trägerscheibe an einem Winkelschleifer angebracht. Flexibilität. Die Papierscheibe 3M™ 581C ist für eine Vielzahl von Metalloberflächen geeignet. Die Kunstharzbindung des Schleifmittels verbessert die Standzeit und Effizienz, da ein vorzeitiges Überhitzen vermieden wird. Verwendet zum Schleifen und Glätten von Schweißnähten, Behältern, Maschinenteilen und mehr. Eigenschaften und Vorteile. Versteifter Faserträger und starke Harzklebebindung sorgen für Langlebigkeit und Reißfestigkeit im harten Einsatz Zirkonkorund-Schleifmittel auf einem Faserträger mit geschlossener Beschichtung und Kunstharzbindung Ideal zum Schleifen und für die Endbearbeitung von Schweißnähten auf allen Metallen. Pad-Trägerscheiben und Faserscheiben können separat gekauft werden. Das Roloc™-System von 3M™ bietet eine sichere Befestigung bei Hochleistungsanwendungen. Die Roloc-Scheiben können innerhalb von Sekunden zwischen verschiedenen Anwendungen ausgewechselt werden. Dank der Kunststoffgewinde-Schraube ist ein einfaches und schnelles Aufschrauben auf eine Roloc-TR-Trägerscheibe möglich. Häufig gestellte Fragen. • Starke, einheitliche Konstruktion sorgt für effektive Kantenentgratung und Endbearbeitung • Harte Dichten bieten eine gute Kantenhaltung, um eine konsistente Form und Schneidwirkung zu erhalten • Weiche Dichten bieten Anpassungsfähigkeit und Flexibilität für die Oberflächenbearbeitung flacher, konturierter oder unregelmäßiger Oberflächen ohne Beschädigung des Teils • Die gepresste, offene Konstruktion und die gleichmäßige Kornverteilung sorgen für eine gleichmäßige Schneidwirkung • 3M-Roloc-Befestigungssystem bietet eine schnelle und einfache Disc Auswechselfunktion für mehrstufige Endbearbeitungsverfahren. Kann man diese Scheiben auf Holz verwenden?. • Entfernen von Farbe, Rost, härten Klebstoffen, leichten Kratzern und Schweißverbrennungen und mehr. • großartig zum Glätten, Polieren und Reinigen der meisten Metalle. Häufig gestellte Fragen. Was sind die Vorteile einer Vliesscheibe?. Vliesscheiben bieten über die gesamte Lebensdauer hinweg eine einheitliche und konstante Leistung. Sie sind flexibel, sodass sich das Material an unregelmäßige Oberflächen anpasst. Die offene Bauweise sorgt für Luftzirkulation und somit einen kühlen Betrieb und verringert das Potenzial für Schleifbrand. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifmaterial:
Aluminiumoxid
Klasse:
Mittel
Durchmesser:
50.8 mm, 76.2 mm
Drehzahl max.:
15100U/min
Scheibentyp:
Entgratungs- und Finishingscheibe
Serie:
Scotch-Brite
Weitere Suchbegriffe: 8064759, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, 3M, XLDRDEBURRING&FINISHINGWHEEL6AM, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.