Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schleifleinen-Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8064771
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     314D CLOTH ROLL P400 50MM
EAN/GTIN:
     5059041480000
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifpapier-Typ = Allzweckstoff-Rolle

3M™ 314D Schleifleinenrollen. Diese Schleiftuchrolle von 3M hat eine flexible Stoffrückseite und ist ideal zum Abschleifen von Ecken und Kanten. Eigenschaften und Vorteile. • Für Wartung und allgemeine Werkstattanwendungen • Durable Beschichtung und ausgezeichnete Mineralbeständigkeit bedeuten langes Produkt Lebensdauer • Einfaches Abreißen der Rückseite hinterlässt saubere und gerade Kanten • J-gewichtiges Tuch sorgt für erhöhte Flexibilität ohne Mineralverlust und Minimale Oberflächenrissbildung. Anwendungen. Diese 3M-Schleiftuchrollen sind für manuelles Schleifen ausgelegt und eignen sich ideal für leichte Schleifarbeiten an Holz, Metall und Kunststoff. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Schleifpapier-Typ:
Allzweckstoff-Rolle
Weitere Suchbegriffe: Holz-Handschleifgewebe, Holz-Schleifgewebe, Kunststoff-Handschleifgewebe, Kunststoff-Schleifgewebe, Metall-Handschleifgewebe, Metall-Schleifgewebe, Schleifbandrolle, Schleifpapierrolle, Schleifsparrolle, Sparrolle, 3m schleifpapierrolle, schleifbandrolle, 8064771, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 314DCLOTHROLLP40050MM, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,95*
ab € 27,60*
€ 35,45*
14 Tage
unbekannt
1
€ 9,90*
ab € 36,19*
€ 49,02*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,87*
€ 51,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.