Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CRGH Dickschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±1% / 0.5W ±200ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8071081
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CRGH1206F1K0
EAN/GTIN:
     5059040314672
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Technologie = Dickschicht
Gehäuse-Form = 1206 (3216M)
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.5W
Temperaturkoeffizient = ±200ppm/°C
Serie = CRGH
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Widerstand Serie CRGH, Format 1206, 0,5 W. Chip-Widerstände der Serie CRGH sind die Hochleistungsversion der Serie CRG, die bei gleicher Gehäusegröße die doppelte Nennleistung bei 70 °C erreichen Chip-Widerstände der Serie CRGH sind für die meisten Anwendungen geeignet, einschließlich Hochfrequenzbetrieb durch kurze Kabelstruktur und niedrige Kapazität
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Technologie:
Dickschicht
Gehäuse-Form:
1206 (3216M)
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.5W
Temperaturkoeffizient:
±200ppm/°C
Serie:
CRGH
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: 8071081, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CRGH1206F1K0, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14823
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0366*
€ 0,0959*
Lager 108
10
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,21*
€ 0,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,021* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 6,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCHP06W2F1001T5E
ab € 0,0184*
Ähnlich
Multicomp
MCWF12P1001FTL
ab € 0,0131*
Ähnlich
Vishay
CRCW12061K00FKEAHP
ab € 0,0203*
Ähnlich
Walsin
WF12P1001FTL
ab € 0,0124*
Ähnlich
Walsin
WF12P1001FTL
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.