Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 1 kohm, ± 1%, 500 mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1576629
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCHP06W2F1001T5E
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
-
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 100ppm/°C
Nennleistung:
500 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
155 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Hochleistung
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
1 kohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP
,
MCHP06W2F1001T5E
,
1576629
,
157-6629
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0184*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0418*
€ 0,04974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0264*
€ 0,03142
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCWF12P1001FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 0.5W 1206
Multicomp
MCWF12P1001FTL
ab € 0,0131*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY CRGH1206F1K0 DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 200V 1206
TE Connectivity
CRGH1206F1K0
ab € 0,0253*
Ähnlich
TE Connectivity CRGH Dickschicht SMD-Widerstand 1kΩ ±1% / 0.5W ±200ppm/°C, 1206 (3216M) Gehäuse
TE Connectivity
CRGH1206F1K0
ab € 0,0366*
Ähnlich
WALSIN WF12P1001FTL DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K 1% 200V 1206
Walsin
WF12P1001FTL
ab € 0,0173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen