Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulikverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-807227
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     GE12LR1/4EDCF
EAN/GTIN:
     5059041894845
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Hydraulik Doppelnippel
Druckluftschwenkverschraubung
Schwenkverschraubung
Stecker A = G1/4
Hydraulikverbindungstyp = Hydraulik-Außengewindestopfen
Material = Stahl
Oberfläche = Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde = G
Stecker A - Gender = Stecker
Betriebsdruck max. = 400bar
Betriebstemperatur min. = -30°C

Hydrauliksysteme können bei hohem Druck arbeiten. Um die Funktionssicherheit von EO® Rohrfittings sicherzustellen, dürfen in ihrer Baugruppe nur EO® Teile verwendet werden und die Temperaturbereiche sollten nicht überschritten werden. Gewindestift- und Winkelfitting. Die für den Einsatz im Hochdruckbereich vorgesehenen Ermeto-DIN-Gewindestift-Hydraulik-Rohrverschraubungen von Parker können Verbindungen mit zahlreichen Rohren und Schläuchen unterschiedlicher Abmessungen herstellen. Diese Verschraubungen weisen eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf, wodurch die Lebensdauer der Verschraubungen verlängert wird. Mit Nenndrücken von bis zu 800 bar (Serie S) und 500 bar (Serie L) lassen sich die Verschraubungen in einer Vielzahl von Anwendungen verwenden. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Korrosionsbeständigkeit Stahl CR(VI)-frei, Edelstahl Hoher Nenndruck Abgedichtet an Anschlussverbindung durch integrierte Nitril-Gummidichtung. Informationen zur Produktanwendung. Geeignet für den Einsatz in den meisten Hydraulikanwendungen in zahlreichen Marktsegmenten wie etwa im Fahrzeugbau, bei Industrieanwendungen, im Militärbereich, im Energiesektor, dem Umweltbereich, der Wasserwirtschaft, der Energieerzeugung und im Verkehrswesen.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4
Hydraulikverbindungstyp:
Hydraulik-Außengewindestopfen
Material:
Stahl
Oberfläche:
Verzinkt
Stecker A - Standardgewinde:
G
Stecker A - Gender:
Stecker
Betriebsdruck max.:
400bar
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Schwenkverschraubung Druckluft, T-Schwenkverschraubung, Winkelschwenkverbindung, Winkelschwenkverschraubung Pneumatik, geradverschraubung g1/4, schwenkverschraubung parker, schwenkverschraubung, 807227, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulikanschlüsse und -leitungen, Hydraulikanschlüsse, Parker, GE12LR14EDCF, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fittings & Tubing, Hydraulic Fittings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
5
€ 4,90*
ab € 3,42*
€ 4,84*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,45*
€ 4,965*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,965*
€ 5,90835
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,905*
€ 5,83695
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,675*
€ 5,56325
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,2241
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 9,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.