Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Demultiplexer, 16-Pin, PDIP, Dekoder, Driver, HC, Non-Inverting


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8072466
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HC4511E
EAN/GTIN:
     5059042504002
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfamilie = HC
Logikfunktion = Dekoder, Driver
Pinanzahl = 16
Anzahl der Enable Eingänge pro Element = 4
Ausgangs-Typ = CMOS
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 19.69 x 6.6 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Arbeitsspannnung min. = 2 V

Flip-Flops und Sperren der 74HC-Familie, Texas Instruments. Flip-Flops und Sperren von Texas Instruments aus der 74HC-Familie von CMOS-Logik-ICs. Die 74HC-Familie basiert auf CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Betriebsgeschwindigkeiten zu erreichen wie die LSTTL-Familie, jedoch mit dem geringen Stromverbrauch normaler integrierter CMOS-Schaltkreise. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 2 bis 6 V Kompatiblität: Eingang CMOS, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
HC
Logikfunktion:
Dekoder, Driver
Pinanzahl:
16
Anzahl der Enable Eingänge pro Element:
4
Ausgangs-Typ:
CMOS
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
19.69 x 6.6 x 4.57mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Weitere Suchbegriffe: HC-Logik, Decoder, Decoder IC, LED Ansteuer-IC, LED Treiber IC, Latch, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hc logic, 8072466, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, CD74HC4511E, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
25
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,30*
1
€ 6,90*
ab € 0,47*
€ 1,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.