Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 581 M16 Rundsteckverbinder Stecker 7-polig / 5.0A Kabelmontage, Crimpanschluss IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8072826
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-2025-702-07
EAN/GTIN:
     5059041671316
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 7
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M16
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP40
Nennstrom = 5.0A
Serie = 581
Betriebsspannung = 125 V
Verbindungstyp = Gewinde
Gehäusematerial = Messing
Kontaktbeschichtung = Silber
Betriebstemperatur min. = -40°C

M16-Kabelsteckverbinder Serie 581, Biegeschutz, abgeschirmt. Eine umfassende Serie von M16 DIN-Steckverbindern für die Kabelmontage in Löt- oder Crimpvarianten. Diese M16-DIN-Steckverbinder sind geeignet für eine Vielfalt von Anwendungen und verfügen über eine interne Biegeschutzhülse. Mit einer Kabelklemme oder Lötfahne für einfache Abschirmung oder Masseverbindung verfügen diese Steckverbinder auch über gute Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen. Betriebstemperaturbereich: -40 bis +85 °C Kabelausgang 6-8 mm Schutzart IP40 500 Steckzyklen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
7
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M16
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP40
Nennstrom:
5.0A
Serie:
581
Betriebsspannung:
125 V
Verbindungstyp:
Gewinde
Gehäusematerial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581, 8072826, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99202570207, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,81*
€ 9,93*
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 14,38*
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 14,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
61-0799-085-00
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
66 0001 014 100
ab € 211,67*
Zubehör
Binder
67 0001 014 100
ab € 841,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.