Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2025 702 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2025 702 07
Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2025 702 07
Stecker, 7-polig, Crimpanschluss, Schraubverriegelung, gerade, 99 2025 702 07
Artikel-Nr.:
     4502-70P0464
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 2025 702 07
EAN/GTIN:
     4099891696832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Kabelstecker, 99 2025 702 07, binder M16 IP40 Kabelstecker, Polzahl: 7, 6,0-8,0 mm, schirmbar, crimpen, IP40.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Bestückung:
unbestückt
Kabeldurchmesser:
6 bis 8 mm
Kontaktanschluss:
Crimpanschluss
Montage:
Kabelmontage
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581, Steckverbinder, Steckverbindung, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker, Stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,81*
€ 9,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,75*
€ 14,38*
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 14,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
61-0799-085-00
ab € 0,32*
Zubehör
Binder
66 0001 014 100
ab € 211,67*
Zubehör
Binder
67 0001 014 100
ab € 841,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.