Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CONTROL TM YY Steuerkabel, 3-adrig x 1,5 mm² Grau, 50m, 15 AWG, ungeschirmt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8079644
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     281603
EAN/GTIN:
     5059039223640
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
lapp kabel 3 x 1,5mm² steuerleitung
Serie = ÖLFLEX CONTROL TM
Aderzahl = 3
Leiterquerschnitt = 1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Länge = 50m
Steuerleitungstyp = YY
Mantelfarbe = Grau
AWG = 15 AWG
Außendurchmesser = 8.1mm
Mantelmaterial = PVC
Standards = CE, CSA, UL
Biegeradius min. = 5 x Durchmesser°C
Weitere Informationen:
Serie:
ÖLFLEX CONTROL TM
Aderzahl:
3
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Länge:
50m
Steuerleitungstyp:
YY
Mantelfarbe:
Grau
AWG:
15 AWG
Außendurchmesser:
8.1mm
Mantelmaterial:
PVC
Standards:
CE, CSA, UL
Biegeradius min.:
5 x Durchmesser°C
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 3x1, 8079644, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Lapp, 281603, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Control Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,76*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Meter (ab € 1,9952* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,53*
€ 156,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,66*
€ 154,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 122,77*
€ 146,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 114,39*
€ 136,12
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 99,76*
€ 118,71
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,4328*
Zubehör
Lapp Kabel
53112020 + 52103020
ab € 31,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.