Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Kabelverschraubung
>
Artikel
Lapp SKINTOP Kabelverschraubung, M20 Messing vernickelt 7mm/ 13mm, IP69K
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4058839
Hersteller:
Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
53112020 + 52103020
EAN/GTIN:
5060641258814
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
messing kabelverschraubung m20
kabelverschraubung m20
kabelverschraubungen messing
Gewindegröße = M20
Kabeldurchmesser max. = 13mm
Kabeldurchmesser min. = 7mm
Material = Messing nickelplattiert
Farbe = Metall
Serie = SKINTOP
Schutzart = IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten = Ja
Betriebstemperatur max. = +100°C
Standards = CE, cRUus-zertifiziert
Betriebstemperaturbereich = –25 → +100 °C
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M20
Kabeldurchmesser max.:
13mm
Kabeldurchmesser min.:
7mm
Material:
Messing nickelplattiert
Farbe:
Metall
Serie:
SKINTOP
Schutzart:
IP69K
Kontermutter im Lieferumfang enthalten:
Ja
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Standards:
CE, cRUus-zertifiziert
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +100 °C
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelverschraubungen und -befestigungen
>
Kabelverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
4058839
,
Kabel und Drähte
,
Kabelverschraubungen und -befestigungen
,
Kabelverschraubungen
,
Lapp
,
53112020+52103020
,
Cables & Wires
,
Cable Glands & Fittings
,
Cable Glands
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,75*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 6,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,98*
€ 57,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,34*
€ 55,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,12*
€ 50,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 37,96*
€ 45,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,75*
€ 37,78
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp 52103123 Hardwarebefestigungsabdeckung Messing, Nickel Stecker
Lapp Kabel
52103123
ab € 2,34*
Zubehör
Lapp 53102020 Stecker-/Kabeldichtung
Lapp Kabel
53102020
ab € 0,0768*
Zubehör
Lapp SKINDICHT 52104454 Kabelverschraubungsteil Messing Vernickelt
Lapp Kabel
52104454
ab € 1,43*
Zubehör
Lapp Kabelverschraubung Schlüssel M12, M16, M20, M32, M40
Lapp Kabel
61791273
ab € 273,02*
Zubehör
RS PRO Gegenmutter M20 Messing nickelplattiert
RS Pro
127473
ab € 6,73*
Zubehör
SIB Gegenmutter M20 Messing nickelplattiert
k.A.
D4320104
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen