Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftaufbereitung
>
Wartungseinheit
>
Manometer
>
Artikel
Hi-Force Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 700bar ± 1%, Ø 100mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-808141
Hersteller:
HI-Force
Herst.-Nr.:
HG1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druck max. = 700bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Genauigkeit max. = ± 1%
Hydraulikmanometer. Erfüllt die Anforderungen von BS 1780:1985 Klare, präzise Messwerte von 20 bar pro Bereich und eine Genauigkeit von ±1 % bei vollem Skalenausschlag sorgen für eine präzise Überwachung des Systemdrucks. 1/2" - 14 NPT, 0-700 Bar
Weitere Informationen:
Druck max.:
700bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Genauigkeit max.:
± 1%
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen
>
Druckmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
druck messgerät
,
808141
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen
,
Druckmessgeräte
,
Hi-Force
,
HG1
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges
,
Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,73*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,62*
€ 204,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,28*
€ 185,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hi-Force CF Hydraulik-Schnellkupplung, Buchse Stahl, 3/8Zoll
HI-Force
CF1
ab € 34,57*
Zubehör
Hi-Force Hydraulikschlauch, konfektioniert Innen ø 6mm, 1000mm, 18NPT3/8 Buchse gerade, max. 700bar
HI-Force
HH1
ab € 71,85*
Zubehör
Hi-Force Montageblock NPT3/8-18 Stecker NPT3/8-18 Buchse
HI-Force
HGA2
ab € 52,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen