Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Trennbarriere 2-kanalig NAMUR-Sensor, Schalter Relais 20 → 250V ac ATEX, IECEx 250V Trennverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Trennbarriere 2-kanalig NAMUR-Sensor, Schalter Relais 20 → 250V ac ATEX, IECEx 250V Trennverstärker
Turck Trennbarriere 2-kanalig NAMUR-Sensor, Schalter Relais 20 → 250V ac ATEX, IECEx 250V Trennverstärker
Artikel-Nr.:
     108EL-8086535
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     IM1-231EX-R
EAN/GTIN:
     4047101207101
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
turck trennverstärker
trennverstärker
Anzahl der Kanäle = 2
Modul-Typ = Trennverstärker
Barrierentyp = Trennbarriere
Ausgangssignal Typ = Relais
Spannung max. = 250V
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Eingangssignal-Typ = NAMUR-Sensor, Schalter
Versorgungsspannung = 20 → 250V ac
Sicherheits-Strom max. = 8.2mA
Sicherheits-Spannung max. = 250 V
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Modul-Typ:
Trennverstärker
Barrierentyp:
Trennbarriere
Ausgangssignal Typ:
Relais
Spannung max.:
250V
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Eingangssignal-Typ:
NAMUR-Sensor, Schalter
Versorgungsspannung:
20 → 250V ac
Sicherheits-Strom max.:
8.2mA
Sicherheits-Spannung max.:
250 V
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: 8086535, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Trenn- und Zenerbarrieren, Turck, IM1231EXR, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Zener & Galvanic Barriers
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 219,69*
€ 247,58*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 227,90*
€ 254,00*
Frei Haus
ab € 229,74*
€ 255,80*
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 257,58*
Lager 108
Frei Haus
ab € 244,46*
€ 277,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,55*
€ 330,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,42*
€ 319,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,46*
€ 290,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Turck
WM1
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.