Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Turck Trennbarriere 1-kanalig Widerstands-Temperaturfühler (RTD), Thermoelement, Spannung Strom 20 → 125V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Turck Trennbarriere 1-kanalig Widerstands-Temperaturfühler (RTD), Thermoelement, Spannung Strom 20 → 125V dc
Turck Trennbarriere 1-kanalig Widerstands-Temperaturfühler (RTD), Thermoelement, Spannung Strom 20 → 125V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-8086554
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     IM34-12EX-RI
EAN/GTIN:
     4047101117394
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100 turck
Anzahl der Kanäle = 1
Modul-Typ = Temperaturmessverstärker
Barrierentyp = Trennbarriere
Ausgangssignal Typ = Strom
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX, IECEx
Versorgungsspannung = 20 → 125V dc
Sicherheits-Spannung max. = 250 V
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C

ATEX, IECEx, FM, UL, GOST. Temperaturmessverstärker. Professionelle Serie von galvanisch getrennten Temperaturmessverstärkern, entwickelt zur Evaluierung der Temperaturdifferenz – abhängige Veränderungen in einer Reihe von RTDs und Thermoelementen. Diese Serie ist für verschiedene Umgebungen geeignet und mit einer Vielzahl von Genehmigungen ausgestattet, sodass die Signalaufbereitungsgeräte der Serie IM in einer breiten Palette von Anwendungen montiert werden können. Merkmale des Temperaturmessverstärkers der Serie IM Geeignet für die Installationen Umgebungen der Zone 2 Vollständige galvanische Trennung Drehcodierungsschalter ermöglicht die Einstellung von oberen und unteren Grenzwerten Ausgangsschaltkreis für 4–20 mA mit Grenzwert-Relaisausgang Unterstützt PT100- und Ni100-RTDs, Thermoelemente vom Typ B, E, J, K, L, N, R, S und T Interne oder externe Kompensation der Kaltlötstelle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Modul-Typ:
Temperaturmessverstärker
Barrierentyp:
Trennbarriere
Ausgangssignal Typ:
Strom
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX, IECEx
Versorgungsspannung:
20 → 125V dc
Sicherheits-Spannung max.:
250 V
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: pt100, 8086554, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Trenn- und Zenerbarrieren, Turck, IM3412EXRI, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Zener & Galvanic Barriers
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,40*
€ 348,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 310,87*
€ 354,01*
Frei Haus
ab € 325,34*
€ 368,49*
Frei Haus
ab € 328,81*
€ 371,94*
Lager 108
Frei Haus
ab € 426,69*
€ 493,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,48*
€ 587,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,47*
€ 577,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,40*
€ 519,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,69*
€ 507,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hans Turck
WM1
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.