Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Souriau Clipper Kabelklemme zum Schrauben Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-808703
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     CL102030
EAN/GTIN:
     5059041928151
Suchbegriffe:
808703
Kabel und Drähte
Kabelbinder und -befestigungen
Kabelclips und Klemmen
Kabelclip/Klemmenart = Kabelklemme
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Kunststoff
Farbe = Schwarz
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Serie = Clipper°C

Gehäuse. Eine Reihe von Steckergehäusen für Kabel- und Tafelverbinder. Alle Steckergehäuse werden mit einem Adapterring geliefert, der zwischen dem Verbinder und der Hinterplattenbefestigung sitzt. Kabelklemmen- konventioneller Kabelhalter in U-Form für die Führung und Befestigung von Kabelsträngen. Schutzrohradapter - zur Montage von Steckverbindergehäusen an flexiblen Kunststoff-Schutzrohren. IP68-Steckergehäuse mit Stopfbuchse, Trennsicherung, Gummidichtring und Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Kabelklemme
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Serie:
Clipper°C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,69*
€ 26,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,20*
€ 29,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.