Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOURIAU-SUNBANK / EATON CL102030 KABELKLEMME, BAUFORM 2, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1902694
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     CL102030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemmen
Komponenten
R
Steckverbinder
Kabeldurchmesser, max.: -
  • Zugentlastungsmaterial: Thermoplast
  • Zur Verwendung mit: Shell Size 2 Clipper Series Circular Connectors
  • Produktpalette: Souriau Clipper
  • Steckverbindergehäusegröße: 2
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,69*
    € 26,55*
    € 8,95*
    ab € 17,20*
    € 29,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,55*
    € 31,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,17*
    € 31,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,27*
    € 28,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 21,33*
    € 25,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,15*
    € 22,79
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,69*
    € 17,48
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.