Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR Flexibles Kupplungselement 30mm Klauenkupplung 1.2° -0.5mm 0.17mm L. 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KTR Flexibles Kupplungselement 30mm Klauenkupplung 1.2° -0.5mm 0.17mm L. 35mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8087266
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX14-Complete-KTR
EAN/GTIN:
     5060641223218
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Größe = 30mm
Bohrung = 6 → 16mm
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Winkelversatz = 1.2°
Axialversatz = -0.5 mm, +1.0mm
Parallelversatz = 0.17mm
Länge = 35mm

Klauenkupplungen KTR – Komplett. Eine vollständig verdrehweiche Kupplung bestehend aus zwei Naben und einem Käfig aus Polyurethan (T-PUR®). Erhältlich in verschiedene Größen von 14 bis 48 (siehe Liste mit ähnlichen Produkten). Der Käfig aus T-PUR® sorgt für eine Dämpfung, um die Übertragung von Stößen und Schwingungen durch das System zu verringern, und bietet eine verbesserte Wärmebeständigkeit sowie Lebensdauer im Vergleich zu Käfigen aus Standard-Polyurethan. Klauenkupplungen können zur Korrektur kleiner Winkel-, Axial- und Parallelabweichungen verwendet werden und sind für Anwendungen mit hohen Lagerlasten, Trägheit und hoher Drehzahl geeignet. Zahnkranz T-PUR® für verbesserte Hitzebeständigkeit und lange Lebensdauer. Maximaler Torsionswinkel: 5 Grad
Weitere Informationen:
Größe:
30mm
Bohrung:
6 → 16mm
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Winkelversatz:
1.2°
Axialversatz:
-0.5 mm, +1.0mm
Parallelversatz:
0.17mm
Länge:
35mm
Weitere Suchbegriffe: Drehelastische Kupplung, Klauen-Wellenkupplung, Klauenkupplung elastisch, drehelastische kupplung ktr, hydraulik kupplung, 8087266, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, KTR, ROTEX14CompleteKTR, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX14-92SHEL-KTR
ab € 5,00*
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX14-98SHEL-KTR
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.