Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTR Flexibles Kupplungselement 95mm Klauenkupplung 0.9° -1.00mm 0.32mm L. 126mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KTR Flexibles Kupplungselement 95mm Klauenkupplung 0.9° -1.00mm 0.32mm L. 126mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8087367
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     ROTEX42-Complete-KTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Größe = 95 mm
Bohrung = 42 → 55mm
Kupplungs-Typen = Klauenkupplung
Winkelversatz = 0.9°
Axialversatz = -1.00 mm, +2.00mm
Parallelversatz = 0.32mm
Länge = 126mm

Klauenkupplungen KTR – Komplett. Eine vollständig verdrehweiche Kupplung bestehend aus zwei Naben und einem Käfig aus Polyurethan (T-PUR®). Erhältlich in verschiedene Größen von 14 bis 48 (siehe Liste mit ähnlichen Produkten). Der Käfig aus T-PUR® sorgt für eine Dämpfung, um die Übertragung von Stößen und Schwingungen durch das System zu verringern, und bietet eine verbesserte Wärmebeständigkeit sowie Lebensdauer im Vergleich zu Käfigen aus Standard-Polyurethan. Klauenkupplungen können zur Korrektur kleiner Winkel-, Axial- und Parallelabweichungen verwendet werden und sind für Anwendungen mit hohen Lagerlasten, Trägheit und hoher Drehzahl geeignet. Zahnkranz T-PUR® für verbesserte Hitzebeständigkeit und lange Lebensdauer. Maximaler Torsionswinkel: 5 Grad
Weitere Informationen:
Größe:
95 mm
Bohrung:
42 → 55mm
Kupplungs-Typen:
Klauenkupplung
Winkelversatz:
0.9°
Axialversatz:
-1.00 mm, +2.00mm
Parallelversatz:
0.32mm
Länge:
126mm
Weitere Suchbegriffe: Drehelastische Kupplung, Klauen-Wellenkupplung, Klauenkupplung elastisch, drehelastische kupplung ktr, hydraulik kupplung, 8087367, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungselemente, KTR, ROTEX42CompleteKTR, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Coupling Flectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,24*
€ 273,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,09*
€ 260,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX42-64SHEL-KTR
ab € 45,37*
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX42-92SHEL-KTR
ab € 26,90*
Zubehör
KTR Kupplungstechnik
ROTEX42-98SHEL-KTR
ab € 27,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.