Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn DCOR Überspannungsschutz Modul, Ableiter Typ 2 20kA 275 V ac, Bündige Montage, 50 x 49 x 20.6mm, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8087935
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     DCOR L 2P 275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter typ 2 dehn
blitzstromableiter dehn
Suppressor Typ = Arrester Typ 2
Betriebsspannung max. = 275 V ac
Montageart = Bündige Montage
Spitzenstrom max. = 20kA
Serie = DCOR
Länge = 50mm
Tiefe = 49mm
Höhe = 20.6mm
Abmessungen = 50 x 49 x 20.6mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Modulare Überspannungsableiter DEHNguard Typ 2. Modulare Überspannungsableiter DEHNguard Typ 2, geliefert als vorverdrahteter Sockel mit Steckmodulen. Energie koordiniert mit anderen Dehn Redline-Produkten gemäß BS 7671 Ergänzung 1 Hohe Ableitungsfähigkeit dank robuste Metalloxidvaristoren und Funkenstrecken Statusanzeige mit Thermo Dynamic Control zur Überwachung der SPD Werkzeugloser Austausch der Stecker für Reparatur und Prüfung
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Arrester Typ 2
Betriebsspannung max.:
275 V ac
Montageart:
Bündige Montage
Spitzenstrom max.:
20kA
Serie:
DCOR
Länge:
50mm
Tiefe:
49mm
Höhe:
20.6mm
Abmessungen:
50 x 49 x 20.6mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, 8087935, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, Dehn, DCORL2P275, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,65*
€ 156,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,36*
€ 145,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.