Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 37.4 x 17.7 x 1.5mm TSSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Roth Elektronik Multi-Adapter-Platine FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 37.4 x 17.7 x 1.5mm TSSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-8088443
Hersteller:
     Roth Elektronik
Herst.-Nr.:
     RE933-06ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Laborkarten
Eurocard
Leiterplatten
Typ = Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 37.4 x 17.7 x 1.5mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 37.4mm
Materialstärke = 1.5mm
Breite = 17.7mm
SMD Bauteil Typ = TSSOP

Multi-Adapter. Diese Multi-Adapter aus glasfaserverstärktem Epoxidharz von Roth Elektronik sind in verschiedenen Modellen und Größen mit den folgenden Merkmalen erhältlich:. Doppelseitig Beschichtete Durchgangsbohrungen (PTH) Lochdurchmesser: 1,00 mm 35-μm-CU Lötmaske
Weitere Informationen:
Typ:
Multi-Adapter-Platine
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
37.4 x 17.7 x 1.5mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
37.4mm
Materialstärke:
1.5mm
Breite:
17.7mm
SMD Bauteil Typ:
TSSOP
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, platine roth elektronik, eurocard, 8088443, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, Roth Elektronik, RE93306ST, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 75 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
647S/1/SET
ab € 13,86*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 14,36*
Zubehör
RS Pro
514874
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.