Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Leuchtmittel mit Stiftsockel
>
Sockel GU10
>
Artikel
Cree LED XLamp CXA1512 CoB-LED, 36 V, 5000K, Weiß, 600mA, 15.85 x 15.85 x 1.7mm, 24000mW, 115°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8091629
Hersteller:
Cree LED
Herst.-Nr.:
CXA1512-0000-000N00M450F
EAN/GTIN:
5059041705912
Suchbegriffe:
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
LED Array
Oberflächenfarbe = 5000K
Strahlstrom = 24000mW
Serie = XLamp CXA1512
Betrachtungswinkel = 115°
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 36 V
Durchlassstrom = 600mA
Abmessungen = 15.85 x 15.85 x 1.7mm
LED-Arrays, Cree XLamp, Serie CXA1512. Das LED-Array XLamp CXA1512 von Cree gehört zur Serie der Arrays mit mehreren Plättchen und hohem Lichtstrom in einer kleinen, benutzerfreundlichen Plattform. Die CXA1512 bietet die Zuverlässigkeit der Beleuchtungsklasse und liefert eine hohe Lichtleistung und Effizienz in einem einzigen Gehäuse; dadurch werden Aufschmelzlötungen überflüssig. Eine kleine, einheitliche Leuchtfläche von lediglich 9 mm ermöglicht sowohl gerichtete als auch ungerichtete Beleuchtungsanwendungen, z. B. Lampennachrüstung und Leuchtmittel. Zu den alternativen Anwendungen gehören LED-Lampen GU10 und kommerzielle Einbauleuchten. Das LED-Array CXA1512 ist mit 2-stufiger und 4-stufiger Farbkonsistenz erhältlich.. Durchlassspannungsoptionen: 18 V und 37 V Klasseneinteilung und Kennzeichnung für 85 °C Treiberstrom: 1200 mA (18 V), 600 mA (37 V) (max.) Betrachtungswinkel: 115° Lötanschlüsse oben Befestigungspunkt für Thermoelement Einteilung nach NEMA SSL-3 2011 für Standard-Lichtstrom
Weitere Informationen:
Oberflächenfarbe:
5000K
Strahlstrom:
24000mW
Serie:
XLamp CXA1512
Betrachtungswinkel:
115°
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
36 V
Durchlassstrom:
600mA
Abmessungen:
15.85 x 15.85 x 1.7mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
COB LEDs
Weitere Suchbegriffe:
LED Printmontage
,
PCB-LED
,
Leuchtmittel mit Reflektor
,
Reflektorform
,
Reflektorlampe
,
Leuchtmittel GU10
,
Sockel GU10
,
leds mit stecksockel 4100k
,
leuchtmittel gu10
,
led reflektorform gu10
,
8091629
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
COB LEDs
,
Cree LED
,
CXA15120000000N00M450F
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recom Lighting RACD03-350 LED-Konstantstromquelle 3 W 350 mA 12 V/DC Betriebsspannung max.: 264 V/AC
RECOM Electronic
RACD03-350
ab € 7,97*
Zubehör
Recom Lighting RCD-24-0.35 LED-Treiber 36 V/DC 350 mA
RECOM Electronic
RCD-24-0.35
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen