Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cree LED XLamp CXA3070 CoB-LED, 36 V, 5000K, Weiß, 2500mA, 27.35 x 27.35 x 1.7mm, 100000mW, 115°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cree LED XLamp CXA3070 CoB-LED, 36 V, 5000K, Weiß, 2500mA, 27.35 x 27.35 x 1.7mm, 100000mW, 115°
Artikel-Nr.:
     108EL-8091666
Hersteller:
     Cree LED
Herst.-Nr.:
     CXA3050-0000-000N0HX250F
EAN/GTIN:
     5059041684910
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Oberflächenfarbe = 5000K
Strahlstrom = 100000mW
Serie = XLamp CXA3070
Betrachtungswinkel = 115°
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 36 V
Durchlassstrom = 2500mA
Abmessungen = 27.35 x 27.35 x 1.7mm

LED-Arrays, Cree XLamp, Serie CXA3050. Das XLamp CXA3050 von Cree ist ein LED-Array mit mehreren Plättchen, hoher Lichtleistung und hoher Effizienz in einem einzigen Gehäuse, das kein Aufschmelzlöten erfordert. Das CXA3050 verfügt über eine optische Quelle von 23 mm und ist mit 2-stufiger und 4-stufiger Farbkonsistenz erhältlich. Diese einheitliche Leuchtfläche ermöglicht sowohl gerichtete als auch ungerichtete Beleuchtungsanwendungen. Das LED-Array CXA3050 ist für die Vereinfachung von Designs und Verringerung der Systemkosten optimiert und erbringt auf Systemebene eine Leistung von bis zu 9000 Lumen. Dadurch ist es für Anwendungen geeignet, bei denen normalerweise Halogen-, keramische Metalldampf- und kompakte Leuchtstoff-Technologie zum Einsatz kommt.. Durchlassspannung: 37 V Klasseneinteilung und Kennzeichnung: 85 °C Treiberstrom: 2500 mA (max.) 115° Betrachtungswinkel, einheitliches Farbtonprofil Lötanschlüsse oben Befestigungspunkt für Thermoelement Einteilung nach NEMA SSL-3 2011 für Standard-Lichtstrom
Weitere Informationen:
Oberflächenfarbe:
5000K
Strahlstrom:
100000mW
Serie:
XLamp CXA3070
Betrachtungswinkel:
115°
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
36 V
Durchlassstrom:
2500mA
Abmessungen:
27.35 x 27.35 x 1.7mm
Weitere Suchbegriffe: 8091666, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, COB LEDs, Cree LED, CXA30500000000N0HX250F, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RECOM Electronic
RACD03-350
ab € 7,60*
Zubehör
RECOM Electronic
RCD-24-0.35
ab € 7,41*
Zubehör
TE Connectivity
2213480-1
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.