Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
PCB-LED
>
Artikel
Cree LED XLamp CXA2540 CoB-LED, 36 V, 4000K, Weiß, 2100mA, 23.85 x 23.85 x 1.7mm, 86000mW, 115°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8092199
Hersteller:
Cree LED
Herst.-Nr.:
CXA2540-0000-000N0HU440H
EAN/GTIN:
5059041663670
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array weiss
Oberflächenfarbe = 4000K
Strahlstrom = 86000mW
Serie = XLamp CXA2540
Betrachtungswinkel = 115°
LED Farbe = Weiß
Durchlassspannung = 36 V
Durchlassstrom = 2100mA
Abmessungen = 23.85 x 23.85 x 1.7mm
LED-Arrays, Cree XLamp, Serie CXA2540. Das LED-Array der Serie XLamp CXA2540 von Cree ist ein integriertes Array mit mehreren Plättchen, hoher Leuchtdichte und einer optischen Quelle von 19 m. Diese einzelnen, benutzerfreundlichen Gehäuse bieten eine hohe Lichtleistung, hohe Effizienz und die Zuverlässigkeit der Beleuchtungsklasse. Die einheitliche Leuchtfläche des CXA2540 ermöglicht sowohl gerichtete als auch ungerichtete Beleuchtungsanwendungen sowie Leuchtmittel- und Lampen-Designs. Das LED-Array ist mit 2-stufiger und 4-stufiger Farbkonsistenz erhältlich. Das LED-Array CXA2540 ist für die Vereinfachung von Designs und Verringerung der Systemkosten optimiert und erbringt auf Systemebene eine Leistung von bis zu 7000 Lumen. Dadurch werden Anwendungen möglich, bei denen normalerweise Halogen-, keramische Metalldampf- und kompakte Leuchtstoff-Technologie zum Einsatz kommt.. Durchlassspannung: 37 V Klasseneinteilung und Kennzeichnung: 85 °C Treiberstrom: 2100 mA (max.) 115° Betrachtungswinkel, einheitliches Farbtonprofil Lötanschlüsse oben Befestigungspunkt für Thermoelement Einteilung nach NEMA SSL-3 2011 für Standard-Lichtstrom Die mechanischen und optischen Abmessungen entsprechen denen von CXA2520 und CXA2530
Weitere Informationen:
Oberflächenfarbe:
4000K
Strahlstrom:
86000mW
Serie:
XLamp CXA2540
Betrachtungswinkel:
115°
LED Farbe:
Weiß
Durchlassspannung:
36 V
Durchlassstrom:
2100mA
Abmessungen:
23.85 x 23.85 x 1.7mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
LED-Beleuchtungskomponenten
>
COB LEDs
Weitere Suchbegriffe:
led array
,
8092199
,
Displays und Optoelektronik
,
LED-Beleuchtungskomponenten
,
COB LEDs
,
Cree LED
,
CXA25400000000N0HU440H
,
Displays & Optoelectronics
,
LED Lighting Components
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Recom Lighting RACD03-350 LED-Konstantstromquelle 3 W 350 mA 12 V/DC Betriebsspannung max.: 264 V/AC
RECOM Electronic
RACD03-350
ab € 8,33*
Zubehör
Recom Lighting RCD-24-0.35 LED-Treiber 36 V/DC 350 mA
RECOM Electronic
RCD-24-0.35
ab € 7,29*
Zubehör
TE Connectivity CoB-LED-Halter, für Cree XLamp CXA25
TE Connectivity
5-2154874-3
ab € 13,77*
Zubehör
TE Connectivity LED Array Aufnahme-Halterung, für CoB-LEDs Cree CXA25 und SOLERIQ S19
TE Connectivity
2213407-1
ab € 15,09*
Zubehör
TE Connectivity LED Array Aufnahme-Halterung, für CoB-LEDs Cree CXA25 und SOLERIQ S19
TE Connectivity
2213407-2
ab € 17,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen