Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Rundsteckverbinder
>
RST-Rundsteckverbinder
>
Artikel
Wieland Stecker RST20i5 Leuchtensteckverbinder, Stecker, Kontakte: 5, Anz.Ausl. 1, Tafelmontage, 20A, Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-8101596
Hersteller:
Wieland
Herst.-Nr.:
96.052.5053.1
EAN/GTIN:
5059040997417
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
RST-Rundsteckverbinder
RST-Steckverbinder
Kontakt-Format = 5
Serie = RST20i5
Gender = Stecker
Anzahl der Auslässe = 1
Stecker / Buchse = Stecker
Farbe = Schwarz
Typ = Stecker
Montagetyp = Tafelmontage
Nennstrom = 20A
Betriebsspannung = 250 V, 400 V
Schutzart = IP66, IP68, IP69
Anschlussart = Schraubenmm
DVE , UL. Gesis® RST20i5 Rundsteckverbinder für die Frontplattenmontage. Stecker- und Buchsen-Rundsteckverbinder für die Frontplattenmontage der Serie Gesis® RST20i5 von Wieland Electric in blauer oder schwarzer Codierungsfarbe mit M25 Standardgewinde. Mit 5 versilberten Messing-Anschlussklemmen mit Schraubanschluss und einer Kapazität von 4 mm ;sup>2 ;/sup> pro Pol für Litze oder Volldraht, mechanisch codiertem Polyamid-Gehäusematerial und IP-Schutzart bis zu IP69K und einem Nennstrom von 20 A, 400 V. Geeignet für Anwendungen im Freien und raue Umgebungen in der Industrie und in Anlagen, auf Baustellen und in Solaranlagen. Polyamidgehäuse 5-polig Nennimpulsspannung 4 kV Bis zu IP69K Nennwert Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Kontakt-Format:
5
Serie:
RST20i5
Gender:
Stecker
Anzahl der Auslässe:
1
Stecker / Buchse:
Stecker
Farbe:
Schwarz
Typ:
Stecker
Montagetyp:
Tafelmontage
Nennstrom:
20A
Betriebsspannung:
250 V, 400 V
Schutzart:
IP66, IP68, IP69
Anschlussart:
Schraubenmm
... >
Steckverbinder
>
Leistungssteckverbinder
>
Leuchtensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder RST
,
Serie RST Steckverbinder
,
wieland leuchtensteckverbinder
,
rst steckverbinder
,
leuchtensteckverbinder 5 pol
,
8101596
,
Steckverbinder
,
Leistungssteckverbinder
,
Wieland
,
9605250531
,
Connectors
,
Power Connectors
,
Lighting Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland Buchse RST20i4 Leuchtensteckverbinder, Abdeckung, Kontakte: 4 → 5, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, Schwarz
Wieland
05.565.9953.1
ab € 5,41*
Zubehör
Wieland Buchse RST20i5 Leuchtensteckverbinder, Rundsteckverbinder, Kontakte: 5, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75 / 4 mm²
Wieland
96.051.4153.1
ab € 16,28*
Zubehör
Wieland Buchse RST20i5 Leuchtensteckverbinder, Stecker, Kontakte: 5, Anz.Ausl. 1, Kabelmontage, 20A, Schwarz, 0,75
Wieland
96.051.4053.1
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen