Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 4-stellig / ±0,06 V, ±0,4 V, 30.73mm, 27.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 4-stellig / ±0,06 V, ±0,4 V, 30.73mm, 27.4mm
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 4-stellig / ±0,06 V, ±0,4 V, 30.73mm, 27.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8103321
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-10-DCM-R-C
EAN/GTIN:
     5060641240437
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Stromart = DC
Anzahl der Stellen = 4
Anzeigentyp = LED
Ausschnitt-Breite = 30.73mm
Tiefe = 27.4mm
Genauigkeit = ±0,06 V, ±0,4 V
Darstellung = Nur Ziffern
Temperatur min. = -25°C
Messgerätetyp = Spannungsmesser
Temperatur max. = +60°C

Digitales Voltmeter Murata Power SolutionsDas digitale Voltmeter von Murata Power Solutions ist ein selbstversorgtes, automatisches Bereichswahlgerät für die Gleichspannungsüberwachung zur Messung und Anzeige der Ausgänge. Die großen, hellen LED-Anzeigen mit 0,30 Zoll/7,6 mm sind aus einer Entfernung von 3M gut ablesbar. Dieses Messgerät mit automatischer Bereichswahl zeigt DC-Spannungen mit 0,01 V im LO-Bereich (unter 51 V) oder 0,1 V Auflösung im HI-Bereich (über 51 V) genau an. Eine integrierte, rückstellbare Sicherung sorgt für langfristige Zuverlässigkeit. Er verwendet einen 13-Bit-A/D-Wandler und Präzisions-Metallschichtwiderstände, um eine hervorragende Leistung zu erreichen. Es befindet sich in einem robusten, runden Polycarbonatgehäuse, das einen ausgezeichneten Schutz vor Feuchtigkeit, Staub, Stößen und Vibrationen bietet. Der vollständige Messwert beträgt 200 V dc und die Versorgungsspannung liegt zwischen 6 V dc und 75 V dc.Eigenschaften und VorteileVoll funktionsfähig Selbstversorgung, erfordert nur 2 Anschlüsse Installation in runden ″öldichten″ 1,20-Zoll- (30,5 mm) Ausschnitten Verpolungsschutz bis 100 V dc 4-stellige LED-Anzeige mit Überspannungsanzeige Digitaler Ersatz für analoge Einbaumessgeräte Schraubanschlussklemmenblock vereinfacht die Installation Selbstrückstellende interne Sicherung für langfristige Zuverlässigkeit Lieferung mit EPDM-Gummidichtung und Kunststoff-Sechskantmutter Vorgestanzte Ausbrüche und Werkzeug verfügbar Betriebstemperatur zwischen -25 °C und 60 °C.ZertifizierungenSchutzart IP67/NEMA6 ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Anzahl der Stellen:
4
Anzeigentyp:
LED
Ausschnitt-Breite:
30.73mm
Tiefe:
27.4mm
Genauigkeit:
±0,06 V, ±0,4 V
Darstellung:
Nur Ziffern
Temperatur min.:
-25°C
Messgerätetyp:
Spannungsmesser
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: spannungsmesser dc, spannungsmesser, murata voltmeter, 8103321, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, DMR2010DCMRC, Automation & Control Gear, Process Control, Voltmeters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 42,87*
€ 64,22*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 61,95*
€ 84,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,45*
€ 98,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.