Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsmessgerät; digital,Montage; 6÷75V; für Frontplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 4-stellig / ±0,06 V, ±0,4 V, 30.73mm, 27.4mm
Murata Power Solutions Digitales Spannungsmessgerät DC LED-Anzeige 4-stellig / ±0,06 V, ±0,4 V, 30.73mm, 27.4mm
Artikel-Nr.:
     2805-DMR20-10-DCM-R-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     DMR20-10-DCM-R-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichspannung-Digitalanzeige
Spannungsmesser
Spanungsmessgerät
Voltmeter
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: für Frontplatten
Verwendeten Displays-Art: LED
Stromquelle: Netzteil 6...75V DC
Beleuchtungsfarbe: rot
Zeichenhöhe: 7,6mm
Mechanische Montage: rückseitiger Schraubverschluss
Abmessungen: Ø38,1x27,4mm
Messgeräte-Typ: Spannungsmessgerät
Abtasten: 2,5x/s
Herstellerserie: DMR20-10-DCM
Messung: DC Spannung
Typ des Messgeräts: digital;Montage
DC Spannungsmessbereich: 6...75V
Parameter anzeigen: 3,5 Ziffern
DC Spannungs-Messgenauigkeit: ±10mV
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
MURATA PS:
MURATA PS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 42,87*
€ 64,22*
€ 8,95*
ab € 61,95*
€ 84,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.