Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Klinken-Stecker 3,5 mm gerade, 3-polig Stereo, Kabelmontage Schrauben


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8104611
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     8104611
EAN/GTIN:
     5059044254509
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 3,5mm
Gender = Stecker
Größe = 3,5 mm
Montagetyp = Kabelmontage
Typ = Stereo
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Schrauben
Kontaktbeschichtung = Vergoldet
Farbe = Schwarz
Anzahl der Pole/-polig = 3

Jack und RCA-Steckverbinder, lötfrei. Eine Serie lötfreier 2- und 3-poliger Steckverbinder mit Schraubklemmen mit Klinkenstecker/Buchse, RCA-Schnittstellen und Stereo-Stecker, geeignet für viele Anwendungen wie beispielsweise Gleichspannungsversorgung oder Signale.
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Größe:
3,5 mm
Montagetyp:
Kabelmontage
Typ:
Stereo
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Schrauben
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Farbe:
Schwarz
Anzahl der Pole/-polig:
3
Weitere Suchbegriffe: 8104611, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Klinken Stecker/Buchsen, RS PRO, CLBJLR51, Connectors, AV Connectors, Jack Plugs & Sockets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,994* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,29*
€ 26,5251
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,07*
€ 23,8833
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,03*
€ 21,4557
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,97*
€ 17,8143
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
392615
ab € 19,55*
Zubehör
RS Pro
476328
ab € 8,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.