Klinkenstecker mit Schraubverschluss 3-polig Typ Lumberg 1532 05. 3,5 mm, nach JIS C 6560 JC35P3, mit Metallgehäuse, Knickschutz und Lötanschlüssen; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom:...
Miniatur-Klinkenstecker 4polig Typ Lumberg 1532 02. 3,5 mm, nach JEITA RC-5325A, mit Knickschutz und Lötanschlüssen; Bemessungsspannung: 34 V AC/DC, Bemessungsstrom: 1,0 A, Temperaturbereich: –20 b...
Dieses Tisch Mikrofon von Delock ist für den Einsatz in Konferenzen konzipiert. Durch die omnidirektionale und kegelförmige Richtcharakteristik wird der Schall optimal eingefangen und erreicht eine...
Audio-Stecker, 4832.1310, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 3-polig, isoliert, gerade, 3,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Signalübertragung